大阪魂
12.9 六角ボルト(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059095
12X35
1箱(100本)
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059104
12X40
1箱(50本)
40
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください