大阪魂
10.9 六角ボルト(鉄/生地)
種別
半ねじ
ねじの呼び
M24
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
310
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059113
24X310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください