大阪魂
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
種別
-
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059122
1/2X100
W'1/2
100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059138
1/2X200
W'1/2
200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059147
5/8X200
W5/8
200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059156
3/4X125
W3/4
125
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059165
1”X230
W1"
230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください