大阪魂
10.9 六角ボルト(細目(鉄/クロメート)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M18
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
90
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059174
18X90
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください