大阪魂
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059183
10X160
M10
160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69059192
10X170
M10
170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69059208
10X180
M10
180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69059217
10X190
M10
190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69059226
48X120
M48
120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
69059244
48X150
M48
150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください