大阪魂
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/クローム)
ねじの呼び
M48
材質
鉄(または標準)
表面処理
クローム
長さ(mm)
120
種別
全ねじ
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059235
48X120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください