大阪魂
小形六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
三価ステンコート
長さ(mm)
35
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
17
内容量
1箱(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059253
12X35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください