大阪魂
デンデンボルト(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M20
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2.5
頭部形状
デンデンボルト
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
170
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
20.5
ねじ長さS(mm)
85
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060705
20X170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください