曜日別特売

Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類ウィット内容量1箱(1本)
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
呼び寸法
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690608023/8X15A3/81615A
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608183/8X20A3/8-20A
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608273/8X25A3/81625A
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608363/8X32A3/81632A
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608453/8X40A3/81640A
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608633/8X65A3/81665A
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608723/8X80A3/81680A
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608883/8X90A3/81690A
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608973/8X100A3/816100A
479
527(税込)
当日出荷
690609063/8X125A3/816125A
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
690609151/2X125A1/212125A
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
690609241/2X150A1/212150A
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690609331/2X250A1/212250A
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
690609425/8X300A5/811300A
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
690608543/8X50A3/81650A
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする