大阪魂
定尺寸切(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
285
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M42
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061572
M42X285
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください