大阪魂
寸切(UNC(荒先(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
山数
13
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
UNC
内容量
1箱(1個)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061807
1/2-13X40
40
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061816
1/2-13X45
45
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061825
1/2-13X50
50
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061834
1/2-13X55
55
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061843
1/2-13X60
60
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061852
1/2-13X65
65
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061868
1/2-13X70
70
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061877
1/2-13X75
75
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061886
1/2-13X80
80
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061895
1/2-13X85
85
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061904
1/2-13X90
90
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061913
1/2-13X95
95
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061922
1/2-13X100
100
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69061938
1/2-13X105
105
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061947
1/2-13X110
110
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061956
1/2-13X115
115
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061965
1/2-13X120
120
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69061974
1/2-13X130
130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69061983
1/2-13X140
140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69061992
1/2-13X150
150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062008
1/2-13X160
160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062017
1/2-13X170
170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062026
1/2-13X180
180
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062035
1/2-13X190
190
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062044
1/2-13X200
200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062053
1/2-13X210
210
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062062
1/2-13X220
220
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062078
1/2-13X230
230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062087
1/2-13X240
240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062096
1/2-13X250
250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062105
1/2-13X260
260
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062114
1/2-13X270
270
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062123
1/2-13X280
280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062132
1/2-13X290
290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062148
1/2-13X300
300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください