大阪魂
(-)マイクロ止めねじ(平先)(鉄/クローム)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
2.5
材質
鉄(または標準)
穴の形状
すりわり
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.4
先端形状
平先
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
寸法b(mm)
(最大)0.84/(最小0.64
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062175
2.0X2.5
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください