大阪魂
メーター寸切(鉄/三価ホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
三価ホワイト
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062202
M4X1000
M4
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062218
M14X1000
M14
2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062227
M24X1000
M24
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください