大阪魂
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目(左)
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062342
M12X1000
M12
1.75
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
69062358
M16X1000
M16
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062367
M20X1000
M20
2.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300