大阪魂
メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
山数
16
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット(左)
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062385
W3/8X1000
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550