大阪魂
1.5メーター寸切(ウィット(鉄/三価ホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1500
山数
12
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062412
W1/2X1500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550