曜日別特売

2メーター寸切(鉄/クロメート)

2メーター寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂2メーター寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂2メーター寸切(鉄/クロメート) - 大阪魂
(2件のレビュー)
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)2000表面処理クロメート内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69062437M12X20001.75M12
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
69062464M14X20002.00M14
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
69062482M16X20002.00M16
3,198
3,518(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69062437
2021-02-28
用途: 圧締
製造業

近隣のホームセンターには無かったので、とても助かりました。

対象商品 : 69062437
2020-04-15
用途: 重量物の棚
サービス業

工具や重い物がたくさんあり、棚に適当なものが無く放置していましたが錆が発生してこれを購入し自由度の高い棚を作ることができました。2メートルのものはホームセンターには無いのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする