大阪魂
2メーター寸切(鉄/生地)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
2000
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M14
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062446
M14X2000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550