大阪魂
2メーター寸切(ウィット(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
2000
表面処理
ユニクロ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062507
W5/8X2000
W5/8
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
69062525
W3/4X2000
W3/4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550