大阪魂
2メーター寸切(ウィット(鉄/生地)
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
2000
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062516
W3/4X2000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください