大阪魂
メーター寸切(アルミ/生地)
種別
全ねじ
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062647
M16X1000
M16
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062656
M20X1000
M20
2.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください