大阪魂
メーター寸切(S45C/生地)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
S45C
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
1000
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062665
M5X1000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください