大阪魂
メーター寸切(ウィット(S45C/生地)
種別
全ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062674
W3/8X1000
W3/8
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
69062683
W1/2X1000
W1/2
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062692
W5/8X1000
W5/8
11
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
69062708
W3/4X1000
W3/4
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062717
W7/8X1000
W7/8
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062726
W1”X1000
W1
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300