大阪魂
メーター寸切(SCM/生地)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
SCM
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062744
M6X1000
M6
1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
69062753
M8X1000
M8
1.25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
69062762
M10X1000
M10
1.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062778
M12X1000
M12
1.75
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
69062787
M14X1000
M14
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062796
M16X1000
M16
-
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
69062805
M20X1000
M20
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062814
M22X1000
M22
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062823
M24X1000
M24
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062832
M30X1000
M30
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062848
M36X1000
M36
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062857
M42X1000
M42
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください