大阪魂
割ピン(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
100
種類
割ピン
呼び径
M4.5
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69063042
4.5X100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください