ネトロン(TE-)

ネトロン(TE-) - 大阪魂ネトロン(TE-) - 大阪魂ネトロン(TE-) - 大阪魂

耐久性が優れているので冬期でも弾性が変化しません。
弾性が大きいので異径の部分があっても同時に使用できます。
取り付け、取り外しが簡単で反復使用ができます。

用途
・プラスチック成形金型の保護
・鏡面仕上げした軸部の保護
・ねじ部の保護
・陶磁器、硝子製品の保護包装
・歯切部分の保護
・工具の保護管理・・・等々
黄色長さ(m)100内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
口径(Φmm)
適合径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69065885TE-115適用:12~2512~25
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69065903TE-237適用:25~4025~40
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69065928TE-357適用:40~6540~65
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする