大阪魂
10割六角ナット(1種(細目(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068064
M36X3.0
M36
3
メートル細目
1種
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69068073
M39X3.0
M39
-
-
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください