曜日別特売

T型溶接ナット(2A)JIS規格(鉄/三価ホワイト)

T型溶接ナット(2A)JIS規格(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
ねじピッチ0.7寸法H(mm)5.5寸法A(mm)23寸法t(mm)1.2ねじの種類ナット寸法D(mm)5.4表面処理三価ホワイト寸法B(mm)12ねじ山種類メートル並目内容量1箱(700個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69068676M4(P=0.7)鉄(または標準)M4
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする