大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
4
呼び寸法
M8.5
外径(Φmm)
22
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077286
8.5X22X4.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください