大阪魂
スプリングワッシャー(2号(燐青銅(PB)/三価ホワイト)
呼び寸法
M4
材質
燐青銅(PB)
外径D(Φmm)
7.6
内径d(Φmm)
4.1
厚さt(mm)
(最小)1
表面処理
三価ホワイト
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1.4
内容量
1箱(2000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079937
M4
¥10,500
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください