曜日別特売

パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー - ダイヤテックス
(2件のレビュー)

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。

用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245内容量1巻
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149113K10AL-SLシルバー50100.155ポリエチレンクロス+アルミ拍アクリル系12.7(対SUS板)N/25mm梱包用
728
719
791(税込)
当日出荷
68149122K10AL-GDゴールド50100.155ポリエチレンクロス+アルミ蒸着アクリル系-梱包用
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149113
2021-09-02
用途: 梱包用だった

ぱっと見てアルミテープと見間違えてしまいました。ただの梱包用だったんですね。梱包用にしては高価なので今後は買うことはないと思います。

2020-09-12
用途: ホイールウェイトの固定用

レースの業界ではとてもメジャーな商品です。そこそこ粘着力もよいのに糊のこりも少ない。見た目も悪くなく、カットもしやすい。またリピートします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする