曜日別特売

気密防水テープ ハイパーフィット

気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット - 日東エルマテリアル

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。

用途
サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149235HYPERFIT-BS501巻黒(BS片面)50200.18ポリエステル糸使用、ポリクロスアクリル系30N/25mm
720
699
769(税込)
当日出荷
68149244HYPERFIT-BW501巻黒(BW両面)50200.25ポリエステル糸使用、ポリクロスアクリル系30N/25mm
1,000
889
978(税込)
当日出荷
68149253HYPERFIT-NS501巻ナチュラル(半透明・NS片面))50200.18ポリエステル糸使用、ポリクロスアクリル系30N/25mm
720
699
769(税込)
当日出荷
44681765HYPERFIT-BS501箱(36巻)----アクリル系-
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44681781HYPERFIT-NS501箱(36巻)ナチュラル----アクリル系-
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44681790HYPERFIT-BW501箱(20巻)----アクリル系-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする