日東エルマテリアル
現場施工用布粘着テープ プロ3000
凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。
用途
ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149262
PRO-3000-50DB
ダンボール色
50
25
0.3
スフ布
ゴム系
15N/25mm
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
68149278
PRO-3000-75DB
ダンボール色
75
25
0.3
スフ布
ゴム系
15N/25mm
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
68149287
PRO-3000-100DB
ダンボール色
100
25
0.3
スフ布
ゴム系
15N/25mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください