曜日別特売

強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362

強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 - キラックス
(7件のレビュー)
引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149296ST3362-50WH50250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
68149305ST3362-75WH75250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68149314ST3362-100WH100250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68149323ST3362-50BK50250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
68149332ST3362-75BK75250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
68149348ST3362-100BK100250.26スフ布ゴム系7.35N/25mm
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149323
2022-10-23
用途: ラップの補修
農・林・水産業

大型製品のラップ梱包の補修に使ってます。粘着力が強く張り付きも良く剥がれにくいのでこの商品を使ってます。

対象商品 : 68149296
2021-09-08
用途: 工事看板 の 張り付け
株式会社堀江工業

現場 工事看板 を コンパネ に 張り付けるのに 使っています
とても強力 で 剥がれにくい ので とても 重宝しています。

対象商品 : 68149296
2021-05-18
用途: 調査時
株式会社建設環境コンサルティング

とても強粘着です!ザラザラした外壁やデコボコ部分にビターっと貼れて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68149296
2022-01-04
用途: 隙間貼りに使用

強度はあると思うが、
作業性は良く無い。
それと一㎝位はみ出たテープは
折り曲げて貼る事は無理、
と言う事は、テープ自体が柔軟性に欠けるのか、
又は粘着力が強く無いのどちらか。
兎に角、布テープを貼る様な感覚では上手く貼れ無い。

対象商品 : 68149314
2021-11-22
用途: 設備品修復作業
サービス業

もっと厚手のテープがあれば用途が広がると思います。

対象商品 : 68149296
2018-10-02
用途: 駐車場の迷惑駐車防止用プレート貼り付け
不動産業

粘着力は十分、かつて使用したテ―プで最強でした。かつ、手で綺麗に切断できて、大変喜んで使用しております。
納品時は、迅速にしてコンパクトな荷姿にて丁重にお届けくださいました。
顧客満足度120点の買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68149314
2018-11-26
用途: 目隠し
卸売・小売業

思っていた以上に透けて目隠しになりませんでした。4重貼りでようやく見えなくなりましたが、手間と見た目が良くなかった。商品自体の粘着力とかには問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする