まつうら工業
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)
仕様
はく離紙付、4隅Rカット加工
寸法(mm)
40mm角(4隅Rカット加工)
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
343
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149558
SBT40FL-CLR-10
1パック(10枚)
クリア(透明)
40
0.8
滑り止め層(人工砥粒)+ポリエステルフィルム
アクリル系
20N/25mm
屋外使用可
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
68149567
SBT40FL-CLR-50
1パック(50枚)
クリア(透明)
40
0.8
滑り止め層(人工砥粒)+ポリエステルフィルム
アクリル系
20N/25mm
屋外使用可
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
68149576
SBT40FL-CLR-100
1パック(100枚)
クリア(透明)
40
0.8
滑り止め層(人工砥粒)+ポリエステルフィルム
アクリル系
20N/25mm
屋外使用可
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください