セノハウス用材
パステルカラーPE平テープ
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピンク
水色
若草(ライトグリーン)
金
銀
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149603
SH-PE50BK
約50
約500
ポリエチレン(PE)
黒
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149612
SH-PE50PIK
約50
約500
ポリエチレン(PE)
ピンク
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149628
SH-PE50ORE
約50
約500
ポリエチレン(PE)
オレンジ
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149646
SH-PE50LBLE
約50
約500
ポリエチレン(PE)
水色
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149655
SH-PE50GD
約50
約500
ポリエチレン(PE)
金
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149664
SH-PE50SL
約50
約500
ポリエチレン(PE)
銀
約470(紙管含まず)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
68149637
SH-PE50LGRN
約50
約500
ポリエチレン(PE)
若草(ライトグリーン)
約470(紙管含まず)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください