曜日別特売

アクセサリーカラーコード(ロープ)

アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ) - まつうら工業
(4件のレビュー)
質量(g)115切断荷重(kN)約1.47(144kgf)内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149734AC-118910約4約10ポリエステル青×赤×灰16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
68149743AC-118912約4約10ポリエステル赤×黒×黄16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
68149752AC-118914約4約10ポリエステル深緑×赤×灰16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
68149768AC-118916約4約10ポリエステル白×青×黄16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
68149777AC-118922約4約10ポリエステル黄×緑×灰16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
68149786AC-118918約4約10ポリエステル黒×青×赤16打(外側)、中芯入り袋入り
1,000
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 思っていた物が来た
製造業

手触り、結びやすさ、
強度(切れるほど引っ張ってないから結論ではないが、今のところ問題なし)
どれをとっても、予想通りで助かる

対象商品 : 68149768
2022-09-13
用途: アクセサリーつくり
サービス業

素材、カラーともにとても満足。
耐久性も十分ありそうです。

対象商品 : 68149786
2021-03-15
用途: スターターロープの交換
建設業・工事業

なにより、ロープを引いたときにカッコいい
同業他社と差別化が出来て、強度もある
金剛打ち(12打ち)のロープですら、千切ってしまうような環境でしたが
今のところ、千切れることなく使用に耐えています。

対象商品 : 68149734
2024-09-05
用途: バック・アウターのファスナーの金具につけます。
サービス業

以前は、アウトドアショップで購入したが御社も扱があるとは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする