エコトリム ET-01タイプ

エコトリム ET-01タイプ - ホッティーポリマーエコトリム ET-01タイプ - ホッティーポリマー
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130545ET-011本(1m)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68130597ET-011本(10m)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68130642ET-011本(20m)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68130694ET-011本(100m)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 観光バスのドア周りに使用
有限会社北関東観光運輸・通信業

メーカー純正品に比べると少し大きくて若干固いようですが問題なく装着できました。 風切り音の低減による静粛性の確保ができそうです。 向きに注意しないと効果が減ってしまいます。

対象商品 : 68130545
2022-08-09
用途: 薄い金属板の保護
卸売・小売業

ET-01タイプを発注したが袋の表記はET-01なのに中身はET-05です。
モノタロウに誤納品の連絡をしたが返信無し。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誤った商品をお届けし、ご迷惑をおかけしましたこと、大変申し訳ございません。また、対応にお時間頂戴いたしましたことをお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする