寺岡製作所
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3
耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)
12
引張強度(N/25mm)
205.9
粘着力(N/25mm)
12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68144274
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
10
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
68144283
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
15
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68144292
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
19
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68144308
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
20
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
68144317
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
25
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68144326
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
30
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68144335
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
40
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68144353
NO.5610 #3
ノーメックスペーパー
シリコーン系
50
50
0.15
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください