曜日別特売

イレーザーパット ギア

イレーザーパット ギア - HASCO

ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。

用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68147397SCE-400
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする