アトム
13GツヌーガG繊維
フィットタイプで細かな作業に優れています。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途
細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。
仕様
低発塵性
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149856
HG-231
S
21.3
7.8
10.1
20.2
ツヌーガ、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ガラス繊維
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
68149865
HG-231
M
22
8.1
10.3
20.6
ツヌーガ、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ガラス繊維
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
68149874
HG-231
L
23.3
8.5
10.6
21.2
ツヌーガ、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ガラス繊維
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください