曜日別特売

10Gツヌーガブルー

10Gツヌーガブルー - アトム
(1件のレビュー)

原手は食品加工業に多く採用されるブルー。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。

用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149883HG-232S227.69.118.2ツヌーガ、スパンデックス、ポリエステル、その他ブルー10ISO13997-TDM、EN388-2003B、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
68149892HG-232M23.189.318.6ツヌーガ、スパンデックス、ポリエステル、その他ブルー10ISO13997-TDM、EN388-2003B、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,330
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
68149908HG-232L24.28.41020ツヌーガ、スパンデックス、ポリエステル、その他ブルー10ISO13997-TDM、EN388-2003B、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149892
2024-02-19
用途: 食肉加工時
製造業

包丁での切創キズを減らすために利用しております。
使いやすく、皆さんから喜ばれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする