曜日別特売

スライドトランス PSA・PSC型

スライドトランス PSA・PSC型 - 東京理工舎

発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。

用途
試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC2000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上内容量1台
全10種類を絞り込む
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
出力電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
質量(kg)
出力電流(A)
出力容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68150522PSA-101001005.3101
26,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
68150538PSA-21001001.920.2
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
68150547PSA-201001009202
48,500
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
68150556PSA-31001002.230.3
18,500
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68150565PSA-3010010016.5303
68,500
66,980
73,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
68150574PSA-51001003.350.5
19,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
68150592PSC-1520020015153
68,500
66,980
73,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
68150608PSC-2.52002003.82.50.5
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68150617PSC-52002005.151
26,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
68150583PSC-102002009102
48,500
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする