曜日別特売

マスキングテープ 183

マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)マスキングテープ 183 - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。

用途
自動車塗装用
120℃・1時間の乾燥に耐えます。
伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
注意
※ご使用前には十分ご確認下さい。
貼付面の汚れや油分をふき取って下さい。
オープンカーの幌内ウインドウ部分には使用しないで下さい。
直射日光のあたらない涼しい場所で保管して下さい。
全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151046183 121パック(10巻)1218和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
68151055183 151パック(8巻)1518和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
68151064183 181パック(7巻)1818和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
68151073183 201パック(6巻)2018和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68151082183 241パック(5巻)2418和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
509
560(税込)
当日出荷
68151098183 301パック(4巻)3018和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68151107183 401パック(3巻)4018和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
68151116183 501パック(2巻)5018和紙自動車塗装用アクリル系2.1N/10mm
オープン
469
516(税込)
当日出荷
47306080183 121箱(10巻×10パック)1218和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306089183 151箱(8巻×10パック)1518和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306098183 181箱(7巻×10パック)1818和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
47306107183 201箱(6巻×10パック)2018和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306116183 241箱(5巻×10パック)2418和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306125183 301箱(4巻×10パック)3018和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306134183 401箱(3巻×10パック)4018和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
47306150183 501箱(2巻×10パック)5018和紙自動車塗装用アクリル系-
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47306098
2023-10-30
用途: 繊維ロープの端末加工(スプライス)
製造業

繊維ロープのスプライス時にストランドをまとめるのに最適です。
手で切れ差し込む時の摩擦抵抗が少ないので使いやすいです。

対象商品 : 68151082
2022-10-24
用途: 塗装作業

以前使用していたメーカーが廃盤になったので試しに購入しましたが、変わらず使いやすくて追加購入しました。

対象商品 : 68151055
2022-06-17
用途: 塗装や下地を研ぐときに
株式会社川田商会 協栄自工

なんだかんだ今の所これが一番無難な感じがします。
安いのは斜めに避けて使いにくかったり、密着が良くなくて後で浮いたり、
研いだ後に吹いたり洗ったりすると剥がす時に大変になったり。
これは今の所そういう事が起きないです。

対象商品 : 68151055
2022-06-24
用途: 組立時の汚れ防止
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

安価なコストで、養生ができ経費削減に寄与しております。

対象商品 : 68151046
2021-01-06
用途: 小物の梱包時の仮固定用として

本来は、塗装のマスキングテープ用ですが、剥がすことを前提とした適度に弱い粘着性と、剥がしたあとの糊残りがないことから、小物の梱包時の仮固定に使用しております。養生テープを使用しておりましたが、より安価に仮固定できるため、小物の梱包時の仮固定には、費用対効果面で最適です。

対象商品 : 68151064
2019-07-02
用途: 塗装の養生
建設業・工事業

養生してますとき、縦破ってやりやすい。今後とも使いたいので宜しくお願いします。

対象商品 : 68151046
2018-02-23
用途: エレキギターのフレットの擦り合わせに
教育・研究機関

粘着力も丁度良く、幅も色々なサイズがあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする