携行性に優れた小型ボディーに光学35倍ズームで、いつでもどこでも、迫力のある広角撮影や望遠撮影が楽しめる。
携行性の高いコンパクトボディーながら、すばやい起動時間と高速AFを実現。
アングルの自由度が高く、自分撮りから、ハイアングル、ローアングルなど、さまざまな目線で撮影が可能。
カメラとスマートフォン/タブレットをBLE(Bluetooth(R) low energy)と専用アプリ「SnapBridge app」で常時接続。カメラで撮影した画像をスマートフォン/タブレットに自動転送。
フルHDの4倍の高画素で撮れるムービー撮影で、より高精細な表現が可能。
インターフェース【USB】Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【入出力端子】Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
【HDMI出力】HDMI端子経由で接続可能
電池寿命【静止画撮影時】約270コマ(EN-EL12使用時)
【動画撮影時(実撮影電池寿命)】約50分(1080/30p、EN-EL12使用時)
液晶モニター【モニター】広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGBW)、輝度調節機能付き(6段階)、チルト方式
【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面)、再生時:上下左右とも約100%(対実画面)
動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】2160/30p(4K UHD):3840×2160(29.97fps)、1080/30p(初期設定):1920×1080(29.97fps)、1080/60p:1920×1080(59.94fps)、720/30p:1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080
【その他の機能】手ブレ補正、風切り音低減可能
内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)
約0.5~6.0m(広角側)
約1.5~3.0m(望遠側)
有効画素数2029万画素映像素子1/2.3型原色CMOS質量(g)約299(電池、メモリーカード含む)付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個方式【オートフォーカス】コントラスト検出方式、【Wi-Fi(無線LAN)】認証方式/オープンシステム、WPA2-PSK寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66.5×39.9(突起部除く)レンズ光学35倍ズーム、NIKKORレンズ準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)記録媒体内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1充電時間約2時間20分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)総画素数2114万画素周波数範囲(MHz)(中心周波数)2412~2462(1~11ch)ズーム電子ズーム/最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当の撮影画角)、ダイナミックファインズーム/最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当の撮影画角)動作環境使用温度/0℃~40℃、使用湿度/85%以下(結露しないこと)シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)焦点距離(mm)4.3~151mm(35mm判換算24~840mm相当の撮影画角)ねじ穴【三脚】1/4(ISO 1222)レンズ構成11群13枚(EDレンズ4枚)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)露出補正±2段の範囲で1/3段刻み開放F値f/3.4-6.9絞り電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り、制御段数/7(1/3EVステップ)(広角側)(A、Mモード)露出制御プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出セルフタイマー10秒、2秒、5秒(自分撮りタイマー)AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用(静止画、動画)、補正効果/4.0段(静止画)ISO感度設定ISO 80~1600、ISO 3200(P、S、A、Mモード時に設定可能)測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)連写モード単写、連写H[約7コマ/秒で約7コマ(20M:NORMAL時)]、連写L[約2.2コマ/秒で約15コマ(20M:NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で約50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で約25コマ連続撮影)撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、比較明合成、スーパーラプス動画、ベストフェイス)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ショートムービーショーモード、P、S、A、M言語表示日本語、英語シャッタースピード1/2000~1秒、1/2000~8秒(S、A、MモードでISO 80、100、200固定時)、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの「比較明合成」の「星軌跡」)記録画素数20M[5184×3888](初期設定)、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(15M)[5184×2920]、1:1[3888×3888]調光方式モニター発光によるTTL自動調光内容量1台