曜日別特売

カマーベスト・女

カマーベスト・女 - セブンユニフォーム

シルエットのバランスにこだわったダブルとシングルが登場。
背中や胸の開きを嫌味のないように微調整しました。

ブラック仕様後ろネックボタン調整(3段階)、バックベルト付、裏地付、制電種別ベスト混率(%)ポリエステル100生地カシミヤドスキン内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68231975CJ4331-9S
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231984CJ4331-9M
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231993CJ4331-9L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232002CJ4331-9LL
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232018CJ4331-93L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232027CJ4331-94L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする