曜日別特売

ワンピース

ワンピース - セブンユニフォームワンピース - セブンユニフォームワンピース - セブンユニフォーム

ポリエステル100%、高級ドレス向けユニフォーム生地のワンピース、ベルト付きのアイテムです。
専用替衿は別途の購入が必要です。
デザインはクラシカルなワンピースです。
スカート部分のみ裏地あり、右脇のみポケットありです。

ブラック仕様裏地付(スカート部分)、専用替襟(JY4954-0)付、ベルト付、右腰脇ポケット、後ファスナー開き種別ワンピース混率(%)ポリエステル100生地ミルパギャバジン性別女性用内容量1着
注意
※白配色のワンピース(白衿や身頃切り替え等)は選択方法によっては白の部分へ本体の色が染色することがあります。必ずドライクリーニング(石油系)にて洗濯なさるようお願いいたします。又替衿はとりはずして洗濯してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68233646CP2040-97
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233655CP2040-99
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233664CP2040-911
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233673CP2040-913
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233682CP2040-915
25,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする