曜日別特売
CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233682

 

CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233682
CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233682
CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233682

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ15
内容量1着注文コード68233682品番CP2040-9
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリエステル100%、高級ドレス向けユニフォーム生地のワンピース、ベルト付きのアイテムです。
専用替衿は別途の購入が必要です。
デザインはクラシカルなワンピースです。
スカート部分のみ裏地あり、右脇のみポケットありです。

サイズ
15
仕様
裏地付(スカート部分)、専用替襟(JY4954-0)付、ベルト付、右腰脇ポケット、後ファスナー開き
種別
ワンピース
ブラック
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
生地
ミルパギャバジン
性別
女性用
注意
※白配色のワンピース(白衿や身頃切り替え等)は選択方法によっては白の部分へ本体の色が染色することがあります。必ずドライクリーニング(石油系)にて洗濯なさるようお願いいたします。又替衿はとりはずして洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする