ドレスコート・兼・長袖

ドレスコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

トップシェフの証明。料理人のための魅せるフォーマルウエア。
かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。
シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長のコックコートです。
衿まわりや肩、袖のコードパイピングが格調高い雰囲気です。

ホワイト仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊・マチ付種別コックコート混率(%)綿100生地超長綿ツイル性別男女兼用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68233944BA1044-0S
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233953BA1044-0M
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233962BA1044-0L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233978BA1044-0LL
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233987BA1044-03L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233996BA1044-04L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする