曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。
袖下に大きなマチの入った、機能的コックコート。
丸カット・スリット入りの袖口は、伸ばした状態で長袖丈になります。

仕様袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、SS・Sサイズはレディース対応になってます、共布くるみボタン種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234382BA1041-0ホワイトSS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234398BA1041-0ホワイトS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234407BA1041-0ホワイトM
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234416BA1041-0ホワイトL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234425BA1041-0ホワイトLL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234434BA1041-0ホワイト3L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234443BA1041-0ホワイト4L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234452BA1041-9ブラックSS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234468BA1041-9ブラックS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234477BA1041-9ブラックM
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234486BA1041-9ブラックL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234495BA1041-9ブラックLL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234504BA1041-9ブラック3L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234513BA1041-9ブラック4L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする